MALIN CO. Inconel Aerospace Lockwires


Malin Co. Turvalukon vaijerit on suunniteltu estämään kiinnikkeiden, mutterien ja pulttien löystyminen ja putoaminen laitteen tärinän tai liikkeen vuoksi. Niitä käytetään tyypillisesti kiinnittimien kiinnittämiseen, kun on tärkeää pitää ne paikoillaan lentokoneissa, liikkuvissa ajoneuvoissa, merialuksissa tai teollisuuslaitteissa....Lue lisää

Suodattaa
Maali: Paljas johto , Lämpökäsittely: hehkutettu , Materiaali: Inconel , Muoto: Pyöreä
TyyliMalliHalkaisijaPituusPakkaustyyppiHinta (ei alv)
A
03-0200-014S
0.02 "207.75 ft.Kela€49.27
B
MS20995N20
0.020 "831 ft.kranaatti€110.99
A
03-0253-014S
0.025 "133 ft.Kela€47.31
B
MS20995N25
0.025 "532 ft.kranaatti€108.59
B
MS20995N32
0.032 "326 ft.kranaatti€108.34
A
03-0319-014S
0.032 "81.5 ft.Kela€46.14
B
MS20995N40
0.040 "223 ft.kranaatti-
Tarjouspyyntö
A
03-0410-014S
0.041 "51.78 ft.Kela€44.83
B
03-0410-1BKC
0.041 "207.12 ft.kranaatti€106.66
B
MS20995N51
0.051 "134 ft.kranaatti-
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Malin Co. Turvalukon vaijerit kierretään kiinnikkeisiin/muttereihin käyttämällä yksilanka- tai kaksinkertaista kierrettä.
  • Nämä turvalukon vaijerit asennetaan "Double Twist" -menetelmällä, jota käytetään kiertämällä kaksi lankaa yhteen kiinnittimien sisällä.
  • Lukkojohdotuksen yksisäikeistä muodostusmenetelmää käytetään lähekkäin sijaitsevissa sovelluksissa, kuten sähköjärjestelmissä.
  • Käyttäjien tulee olla varovaisia ​​lankaa kiertäessään, jotta lanka pysyy tiukkana ilman ylikuormitusta.
  • Vaijeri tulee vetää tiukasti samalla kun jännitys säilyy haavan suunnassa.
  • Kun lanka on kierretty mutterien ympärille, niiden päiden tulee olla käpristyneitä ja taivutettuja löystymisen välttämiseksi.

Ominaisuudet

  • Malin Co.:n turvallisuus Inconel-lukkolangat kierretään kiinnittimen läpi, kierretään ja kiristetään ja sitten kierretään toisen osan ympärille ankkuroimaan paikkansa.
  • Niissä on ainutlaatuinen kanisteri, joka on valettu korkeatiheyksisesta polyeteenistä suojaamaan johdot hajoamiselta ja muilta syövyttäviltä materiaaleilta.
  • Nämä johdot ovat värikoodattuja tölkkejä, jotka tarjoavat helpon lukituslangan tunnistamisen.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASTM B166

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on suurin ero Inconelin ja ruostumattoman teräksen välillä?

Inconel on paljon kalliimpaa kuin ruostumattomat seokset. Se tarjoaa myös erinomaisen korroosionkestävyyden ja kestävyyden korkeissa lämpötiloissa.

Onko Inconel-seos vahvempi kuin teräs?

Inconel-seokset ovat kestävämpiä kuin ruostumaton teräs korkeammissa lämpötiloissa. Ne kestävät myös hapettumista ja hilseilyä ja sopivat ihanteellisesti äärimmäisiin ympäristöihin.

Mikä on Inconel-turvalanka?

Inconel Alloy 600 on nikkeli-kromiseos, jolla on poikkeuksellinen hiiletys ja hyvä hapettumisenkestävyys. Näiden lankojen korkea nikkelipitoisuus tarjoaa erinomaisen kestävyyden kloridijännityskorroosiohalkeilua vastaan.

Millainen metalli Inconel on?

Inconel on nikkeli-kromipohjaisten superseosten luokka, jolla on ominaisuuksia, kuten hapettumisenkestävyys, korkea korroosionkestävyys ja lujuus korkeissa lämpötiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?