Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP 54821BE Kaksireikäinen puristusliitin 400 kcmil | AG9FNE 1DHY1

TY-RAP 54821BE Kaksireikäinen puristusliitin 400 kcmil

Varastossa
Tuote: AG9FNE Malli: 54821BERistiviite: 1DHY1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksireikäinen Lug-puristusliitin
Tynnyrin pituusPitkät
Kaapelin koko400 kilometriä
Värikoodisininen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi76
Reikäkeskus loppuun0.375 "
Pituus4.43 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliStandardi
Leveys1.41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoTynnyrin pituusKaapelin kokoLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusHinta
TY-RAP 256-30695-1049 Kaksireikäinen puristusliitin 2 AWG | AG9GHU 1XRD1 256-30695-10491 / 2 "Lyhyt2AWG0.75 "Ruskea330.313 "3.75 "€31.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP 54821BE Kaksireikäinen puristusliitin 400 kcmil
€52.67 / yksikkö