Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP 54819BE Puristuskorvake 300 kcm Koodi Valkoinen | AG9FND 1DHX8

TY-RAP 54819BE Puristuskorvake 300 kcm Koodi Valkoinen

Varastossa
Tuote: AG9FND Malli: 54819BERistiviite: 1DHX8
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
€113.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksireikäinen Lug-puristusliitin
Tynnyrin pituusPitkät
Kaapelin koko300 kilometriä
VärikoodiValkoinen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi66
Reikäkeskus loppuun0.375 "
Pituus5.04 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliStandardi
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyrin pituusKaapelin kokoVärikoodiDie-koodiPituusPeep reikäLeveysHinta
TY-RAP 54218 Puristuskorvake 500 kcm Värikoodi Ruskea | AG9GHV 1XRE2 54218Lyhyt500 kilometriäRuskea873.96 "Kyllä1.61 "€83.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP 54819BE Puristuskorvake 300 kcm Koodi Valkoinen
€113.36 / yksikkö