NORD-LOCK Lukko aluslevyt

Suodattaa

NORD-LOCK -

Lukko aluslevyt

TyyliMalliVäriSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Rockwellin kovuusKokoHinta (ei alv)
A2403HarmaaSinkitty3 / 4 "0.779 "Hiiliteräs1.209C463 / 4 "€459.41
A2399HarmaaSinkitty14mm14.6 mmHiiliteräs23mmC46M14€279.25
A2397HarmaaSinkitty1 / 2 "0.52 "Hiiliteräs0.768C461 / 2 "€375.35
A2393HarmaaSinkitty3 / 8 "0.394 "Hiiliteräs0.654C463 / 8 "€253.71
A2373HarmaaSinkitty8mm8.4 mmHiiliteräs13.5C46M8€223.72
A2375HarmaaSinkitty10mm10.5 mmHiiliteräs16.6mmC46M10€253.71
A2376HarmaaSinkitty12mm12.5 mmHiiliteräs19.5mmC46M12€423.39
A2378HarmaaSinkitty16mm16.6 mmHiiliteräs25.4mmC46M16€306.26
A2380HarmaaSinkitty20mm20.7 mmHiiliteräs30.7mmC46M20€459.41
A2390HarmaaSinkitty6mm6.3 mmHiiliteräs10.8C46M6€209.45
B1546HopeaDelta ProtectM241.000 "EN 1.7182 Hiiliteräs1.54 "Pienin 46 HRC-€15.93
C28.4-5081HopeaDelta ProtectM2728.4mmTeräs48.5mmPienin 46 HRC-€337.18
D13.5-1051Hopeatavallinen1 / 2 "0.530 "316 Ruostumaton teräs0.77 "Min. 52 HRC-kotelo karkaistu1 / 2 "€941.19
D19.5-1051HopeatavallinenM1819.5mm316 Ruostumaton teräs29mmMin. 52 HRC-kotelo karkaistu-€1,422.95
E19.5-2051HopeatavallinenM1819.5mm316 Ruostumaton teräs34.5mmMin. 52 HRC-kotelo karkaistu-€2,099.78
F1525HopeaDelta Protect3 / 8 "0.410 "EN 1.7182 Hiiliteräs0.65 "Pienin 46 HRC-€27.65
E10.7-2051HopeatavallinenM1010.7mm316 Ruostumaton teräs21mmMin. 52 HRC-kotelo karkaistu-€1,268.24
E08.7-2051Hopeatavallinen5 / 16 "0.340 "316 Ruostumaton teräs0.65 "Min. 52 HRC-kotelo karkaistu5 / 16 "€726.17
D10.3-1051Hopeatavallinen3 / 8 "0.410 "316 Ruostumaton teräs0.65 "Min. 52 HRC-kotelo karkaistu3 / 8 "€548.73
D25.3-1051HopeatavallinenM2425.3mm316 Ruostumaton teräs39mmMin. 52 HRC-kotelo karkaistu-€2,099.78
D11.4-1051Hopeatavallinen7 / 16 "0.450 "316 Ruostumaton teräs0.73 "Min. 52 HRC-kotelo karkaistu7 / 16 "€1,324.01
D13.0-2051HopeatavallinenM1213mm316 Ruostumaton teräs25.4mmMin. 52 HRC-kotelo karkaistu-€1,036.95
G13.0-2081HopeaDelta ProtectM1213mmTeräs25.4mmPienin 46 HRC-€210.41
D17.0-1051Hopeatavallinen5 / 8 "0.670 "316 Ruostumaton teräs1"Min. 52 HRC-kotelo karkaistu5 / 8 "€928.08
H17.0-1081HopeaDelta Protect5 / 8 "0.670 "Teräs1"Pienin 46 HRC5 / 8 "€215.78
TyyliMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokoPaksuusHinta (ei alv)
A26186mm6.3 mm13.5M61.77 mm€223.72
A23748mm8.4 mm16.6mmM82.29 mm€252.21
A262110mm10.5 mm21mmM102.95 mm€426.39
A262212mm12.5 mm25.4mmM123.5 mm€306.26
A237916mm16.6 mm30.7mmM164.74 mm€459.41
NORD-LOCK -

Kiila -lukkoaluslevyt

TyyliMalliSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Rockwellin kovuusKokoPaksuusHinta (ei alv)
A1539Delta ProtectM180.77 "Teräs1.36 "Vähintään 46 HRC-0.13 "€13.22
B1515Delta Protect#80.17 "Teräs0.3 "Vähintään 46 HRCM40.07 "€22.06
C2707Delta Protect9 / 16 "0.6 "Teräs1.21 "Vähintään 46 HRC9 / 16 "0.13 "€404.58
D2147Delta Protect1 / 2 "0.53 "Teräs1"Vähintään 46 HRC1 / 2 "0.13 "€210.41
E1537Delta Protect5 / 8 "0.67 "Teräs1.21 "Vähintään 46 HRCM160.13 "€19.25
F1535Delta Protect9 / 16 "0.6 "Teräs1.21 "Vähintään 46 HRCM140.13 "€18.28
G1534Delta Protect9 / 16 "0.6 "Teräs0.91 "Vähintään 46 HRCM140.13 "€28.42
H1533Delta Protect1 / 2 "0.53 "Teräs1"Vähintään 46 HRC1 / 2 "0.13 "€24.43
I1531Delta ProtectM120.51 "Teräs1"Vähintään 46 HRC-0.13 "€26.33
J1529Delta Protect7 / 16 "0.45 "Teräs0.73 "Vähintään 46 HRCM110.1 "€23.09
K1528Delta ProtectM100.42 "Teräs0.83 "Vähintään 46 HRC-0.1 "€21.38
L1527Delta ProtectM100.42 "Teräs0.65 "Vähintään 46 HRC-0.1 "€26.60
M1541Delta Protect3 / 4 "0.79 "Teräs1.54 "Vähintään 46 HRC3 / 4 "0.13 "€15.93
N1512Delta Protect#50.13 "Teräs0.28 "Vähintään 46 HRCM30.07 "€22.06
O2727Delta Protect1"1.1 "Teräs1.91 "Vähintään 46 HRC1"0.18 "€596.85
P1307Delta ProtectM2021.4 mmTeräs30.7mmVähintään 46 HRC-3.4 mm€316.73
Q1262Delta ProtectM1213.0 mmTeräs19.5mmVähintään 46 HRC-2.5 mm€281.95
R1236Delta Protect5 / 16 "0.34 "Teräs0.65 "Vähintään 46 HRC5 / 16 "0.1 "€180.71
S2901Delta ProtectM130133.4 mmTeräs178Vähintään 46 HRCM1309.5 mm€945.88
T1218Delta Protect#100.21 "Teräs0.43 "Vähintään 46 HRC-0.07 "€187.78
U1212Delta Protect#80.17 "Teräs0.35 "Vähintään 46 HRC-0.07 "€187.73
V2898Delta ProtectM115118.4 mmTeräs165Vähintään 46 HRCM1159.5 mm€885.49
W1206Delta Protect#50.13 "Teräs0.28 "Vähintään 46 HRC-0.07 "€174.69
X2890Delta Protect3"3.11 "Teräs4.33Vähintään 46 HRC3"0.37 "€724.53
Y2887Delta Protect2 1 / 22.64 "Teräs3.74Vähintään 46 HRC2 1/2 lbs.0.28 "€111.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?