Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 2393 lukkoaluslevy, hiiliteräs, 3/8 tuuman koko, hiiliterästyyppi, 200PK | CG8YGN 405F02

NORD-LOCK 2393 lukkoaluslevy, hiiliteräs, koko 3/8 tuumaa, hiiliterästyyppi, 200 PK

Varastossa
Tuote: CG8YGN Malli: 2393Ristiviite: 405F02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.394 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.654
Rockwellin kovuusC46
Koko3 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.28mm
TyyppiHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
AlkuperämaaRuotsi

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Auttaa estämään löystymistä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 2393 lukkoaluslevy, hiiliteräs, koko 3/8 tuumaa, hiiliterästyyppi, 200 PK
€253.71 /pakkaus