Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1528 Wedge Lock Washer, Steel, M10 Size, 0.1 Inch Thickness, 10PK | CG8YDK 12W453

NORD-LOCK 1528 kiilalukkoaluslevy, teräs, koko M10, paksuus 0.1 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8YDK Malli: 1528Ristiviite: 12W453

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihinM10
Sisällä Dia.0.42 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.83 "
Rockwellin kovuusVähintään 46 HRC
Paksuus0.1 "
Paksuustoleranssi+/- 0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaRuotsi

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kriittiset ruuviliitokset, dynaamiset kuormat, äärimmäiset olosuhteet, korkea tärinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1528 kiilalukkoaluslevy, teräs, koko M10, paksuus 0.1 tuumaa, 10PK
€20.92 /pakkaus