HAMILTON Kääntölevypyörä 4-asentoisella lukolla, taottu teräs


Suodattaa
Mukana pyörän jarru: Kyllä , Pyörän kuormitusalue: Suurempi kuin 6000 lb. , Caster Tuoteryhmä: Kääntyvä pyörä, jossa 4-suuntainen lukitus ja jarru , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän materiaali: Taottu teräs , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Hopea , Ydinmateriaali: Taottu teräs , Durometri: 179 BHN , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Harmaa emali , Kehyksen materiaali: Taottu teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 7 x 7 " , Lukon tyyppi: 4-asentoinen suuntalukko , Asennuspultti Halk.: 5 / 8 " , Ei merkintää, non-merkintä: Ei , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 7 x 7 " , Lautasen koko: 8-1/2 x 8-1/2" , Levyn paksuus: 0.625 " , Levyn tyyppi: D , Kilparata: Karkaistu tarkkuusrulla , Kääntösäde: 0" , Temp. Alue: -40 - 250 astetta F , Rengas laakerit: Tarkkuus kartiomainen tela , Pyörän väri: Poista valinta , Pyörän materiaali: Taottu teräs
TyyliMalliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVaihtopyöräPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
A
S-MD-63FST-4SL
12,000 lb10 "Valmistaja Nro W-630-FST-1-1 / 46"3"€766.85
B
S-MD-83FST-4SL
14,000 lb11 "Valmistaja Nro W-830-FST-1-1 / 48"3"€839.13
C
S-MD-103FST-4SL
16,000 lb13 "Valmistaja Nro W-1030-FST-1-1 / 410 "3"€927.90
D
S-MD-84FST-4SL
17,000 lb11 "Valmistaja Nro W-840-FST-1-1 / 48"4"€1,035.10
E
S-MD-104FST-4SL
18,000 lb13 "Valmistaja Nro W-1040-FST-1-1 / 410 "4"€906.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?