Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 2397 lukkoaluslevy, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 0.1406 tuuman paksuus, hiiliterästyyppi, 200PK | CG8YGP 405F07

NORD-LOCK 2397 lukkoaluslevy, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 0.1406 tuuman paksuus, hiiliterästyyppi, 200 PK

Varastossa
Tuote: CG8YGP Malli: 2397Ristiviite: 405F07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.52 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.768
Rockwellin kovuusC46
Koko1 / 2 "
Paksuus0.1406 "
Paksuustoleranssi+/- 0.28mm
TyyppiHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
AlkuperämaaRuotsi

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Auttaa estämään löystymistä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 2397 lukkoaluslevy, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 0.1406 tuuman paksuus, hiiliterästyyppi, 200 PK
€375.35 /pakkaus