Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1268 lukkoaluslevy, Teräs Sopivuus, M12, Paksuus 3.4mm, 100Pk | AE6GLQ 5RVA0

NORD-LOCK 1268 lukkoaluslevy, terässovitus, M12, paksuus 3.4 mm, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE6GLQ Malli: 1268Ristiviite: 5RVA0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihinM12
Sisällä Dia.13mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.25.4mm
Rockwellin kovuusPienin 46 HRC
Paksuus3.4mm
Paksuustoleranssi+/- 0.25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.954
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1268 lukkoaluslevy, terässovitus, M12, paksuus 3.4 mm, 100 pk
€210.41 /pakkaus