Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 2149 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs sopii, 1/2 tuumaa, 0.09 paksuus, 200 pk | AE6GLR 5RVA1

NORD-LOCK 2149 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs sopii, 1/2 tuumaa, 0.09 paksuus, 200 pk

Varastossa
Tuote: AE6GLR Malli: 2149Ristiviite: 5RVA1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€941.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.530 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.77 "
Rockwellin kovuusMin. 52 HRC-kotelo karkaistu
Koko1 / 2 "
Paksuus0.09 "
Paksuustoleranssi+/- 0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 2149 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs sopii, 1/2 tuumaa, 0.09 paksuus, 200 pk
€941.19 /pakkaus