HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Nestemäinen tiukka kanava

Suodattaa

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Joustavat ei-metalliset PolyTuff I / PolyTuff II -putket, PVC

Hubbell-johdotuslaitteet-Kellems PolyTuff I / PolyTuff II -putket suojaavat ja johtavat sähköjohdot seiniin kaupallisissa ja teollisissa työtiloissa. Näissä 50/100 jalan johtimissa on jäykkä PVC-rakenne, joka mahdollistaa taivutuksen, kiertymisen ja kääntymisen rikkomatta. Ne kestävät lämpötiloja välillä 0-140 astetta F.Valitse laaja valikoima näistä mustista ja harmaista putkista, saatavana kaupan koossa 1 1/4, 1 1/2 ja 2 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliTyyppiTaivuta sädeVäriPutken kokoSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Temp. alueHinta (ei alv)
AG1200Nestetiivi / polytuff 110 "Harmaa2"2.03 "50ft.2.36 "0-176 XNUMX F€346.47
AG1125Nestetiivi / polytuff 16.25 "Harmaa1-1 / 4 "1.4 "100ft.1.65 "0-176 XNUMX F€378.62
AG1150Nestetiivi / polytuff 13"Harmaa1-1 / 2 "1.59 "50ft.1.88 "0-176 XNUMX F€283.38
BB2125Nestetiivi / polytuff 25"Musta1-1 / 4 "1.4 "100ft.1.65 "0-140 XNUMX F€811.31
BB2150Nestetiivi / polytuff 25"Musta1-1 / 2 "1.59 "50ft.1.88 "0-140 XNUMX F€546.46
BB2200Nestetiivi / polytuff 25"Musta2"2.03 "50ft.2.36 "0-140 XNUMX F€730.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Joustava nestetiivis epämetalli putki

TyyliMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
AG10382"3 / 8 "0.494 "0.7 "€103.91
AG10503"1 / 2 "0.632 "0.83 "€168.60
AG11008.5 "1"1.054 "1.303 "€241.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Joustava ei-metallinen PolyTuff II -letku, 100 jalkaa, PVC

Hubbell-johdotuslaite-Kellems PolyTuff II -sarjaa, joustavia, ei-metallisia, nestetiiviitä putkia käytetään sisätiloissa sähköjohtojen suojaamiseen ja johtamiseen seiniin kaupallisissa ja teollisissa työtiloissa. Näillä 100 jalan letkuilla on jäykkä PVC-rakenne, jotta taivutus, kiertyminen ja kääntyminen rikkoutumatta. Ne kestävät lämpötiloja välillä 0-140 astetta F.Valitse laaja valikoima näistä mustista letkuista, joita on saatavana kaupan kokoina 3/8, 1/2 ja 1 tuumaa.
Tarjoamme myös joustavat ei -metalliset PolyTuff I -letkut käytettäväksi ulkotiloissa.

TyyliMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
AB20382"3 / 8 "0.494 "0.7 "€234.99
AB20502"1 / 2 "0.632 "0.83 "€232.29
AB21003"1"1.054 "1.303 "€526.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Joustavat nestetiivisputkisarjat

Hubbell-johdotuslaite-Kellems SwivelLok -joustoputkisarjat on suunniteltu pitämään kosteus pois virtajohdoista ja tarjoamaan lisäsuojaa korroosiolta ja veden tunkeutumiselta. Nämä yksiköt ovat UL E92035 M / CSA LL68808 -hyväksyttyjä ja niissä on sulatettu PVC -rakenne, joka tarjoaa kestävän mutta joustavan putken ilman metallisydäntä. Ne leikkaavat helposti ja siististi, mutta kestävät murskaamista ja puristumista.

TyyliMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
APS05GYKIT3"1 / 2 "0.63 "0.83 "€29.52
APS07GYKIT4"3 / 4 "0.83 "1.04 "€46.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Joustava putki epämetallia

MallieräHinta (ei alv)
B2075AE8FYG€308.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Putki ei-metallia

MallieräHinta (ei alv)
G1075AE8FYC€152.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?