HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Joustava ei-metallinen PolyTuff II -letku, 100 jalkaa, PVC


Suodattaa
Väri: Musta , Ydinmateriaali: PVC , Takin materiaali: Sulatettu PVC , Pituus: 100ft. , Temp. Alue: 0 astetta 140 astetta F , Tyyppi: Nestetiivi / polytuff 2
TyyliMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
B2038
2"3 / 8 "0.494 "0.7 "€234.99
A
B2050
2"1 / 2 "0.632 "0.83 "€232.29
A
B2100
3"1"1.054 "1.303 "€526.18

Joustava ei-metallinen PolyTuff II -letku, 100 jalkaa, PVC

Hubbell-johdotuslaite-Kellems PolyTuff II -sarjaa, joustavia, ei-metallisia, nestetiiviitä putkia käytetään sisätiloissa sähköjohtojen suojaamiseen ja johtamiseen seiniin kaupallisissa ja teollisissa työtiloissa. Näillä 100 jalan letkuilla on jäykkä PVC-rakenne, jotta taivutus, kiertyminen ja kääntyminen rikkoutumatta. Ne kestävät lämpötiloja välillä 0-140 astetta F.Valitse laaja valikoima näistä mustista letkuista, joita on saatavana kaupan kokoina 3/8, 1/2 ja 1 tuumaa.
Tarjoamme myös joustavat ei -metalliset PolyTuff I -letkut käytettäväksi ulkotiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?