Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS07GYKIT Joustava johtosarja | AE8GED 6D268

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS07GYKIT joustava putkisarja

Varastossa
Tuote: AE8GED Malli: PS07GYKITRistiviite: 6D268

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde4"
VäriHarmaa
Putken koko3 / 4 "
YdinmateriaaliPVC
Sisällä Dia.0.83 "
Takin materiaaliSulatettu PVC
Pituus6"
Dia ulkopuolella.1.04 "
Temp. alue-30 - 225 astetta F
TyyppiNestetiivi / polytuff 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polytuff 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS05GYKIT joustava suojaputkisarja AE8GEC 6D267 PS05GYKIT3"1 / 2 "0.63 "0.83 "€29.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS07GYKIT joustava putkisarja
€46.66 / yksikkö