HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1038 Putki ei-metallinen AE8FYA 6D074

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1038 putki Ei-metallinen

Varastossa
Tuote: AE8FYA Malli: G1038Ristiviite: 6D074

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€103.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde2"
VäriHarmaa
Putken koko3 / 8 "
YdinmateriaaliPVC
Sisällä Dia.0.494 "
Takin materiaaliSulatettu PVC
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.0.7 "
Temp. alue0 astetta 176 astetta F
TyyppiNestetiivi / polytuff 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2775
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)54.86
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polytuff 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1050 Putki ei-metallista | AE8FYB 6D075 G10503"1 / 2 "0.632 "0.83 "€168.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1100 Putki ei-metallista | AE8FYD 6D077 G11008.5 "1"1.054 "1.303 "€241.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1038 putki Ei-metallinen
€103.91 / yksikkö