HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1050 Putki ei-metallista | AE8FYB 6D075

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1050 putki Ei-metallinen

Varastossa
Tuote: AE8FYB Malli: G1050Ristiviite: 6D075

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€168.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde3"
VäriHarmaa
Putken koko1 / 2 "
YdinmateriaaliPVC
Sisällä Dia.0.632 "
Takin materiaaliSulatettu PVC
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.0.83 "
Temp. alue0 astetta 176 astetta F
TyyppiNestetiivi / polytuff 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.065
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)54.86
HS-koodi3917230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polytuff 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1038 Putki ei-metallinen AE8FYA 6D074 G10382"3 / 8 "0.494 "0.7 "€103.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1100 Putki ei-metallista | AE8FYD 6D077 G11008.5 "1"1.054 "1.303 "€241.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1050 putki Ei-metallinen
€168.60 / yksikkö