HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1100 Putki ei-metallista | AE8FYD 6D077

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1100 putki Ei-metallinen

Varastossa
Tuote: AE8FYD Malli: G1100Ristiviite: 6D077

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde8.5 "
VäriHarmaa
Putken koko1"
YdinmateriaaliPVC
Sisällä Dia.1.054 "
Takin materiaaliSulatettu PVC
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.1.303 "
Temp. alue0 astetta 176 astetta F
TyyppiNestetiivi / polytuff 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.23
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)67.56
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi3917230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polytuff 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1038 Putki ei-metallinen AE8FYA 6D074 G10382"3 / 8 "0.494 "0.7 "€103.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1050 Putki ei-metallista | AE8FYB 6D075 G10503"1 / 2 "0.632 "0.83 "€168.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1100 putki Ei-metallinen
€241.16 / yksikkö