HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2038 Putket ei-metalliset | AE8FYE 6D082

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2038 Letku Ei-metallinen

Varastossa
Tuote: AE8FYE Malli: B2038Ristiviite: 6D082

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde2"
VäriMusta
Putken koko3 / 8 "
YdinmateriaaliPVC
Sisällä Dia.0.494 "
Takin materiaaliSulatettu PVC
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.0.7 "
Temp. alue0 astetta 140 astetta F
TyyppiNestetiivi / polytuff 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)54.86
HS-koodi3917230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polytuff 2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2050 Letkut ei-metalliset | AE8FYF 6D083 B20502"1 / 2 "0.632 "0.83 "€232.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2100 Putket ei-metalliset | AE8FYH 6D085 B21003"1"1.054 "1.303 "€526.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2038 Letku Ei-metallinen
€234.99 / yksikkö