HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1200 Ei-metallinen putki 2 50ft Harmaa | AB9BNR 2AXJ7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1200 ei-metallinen putki, 2" 50 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AB9BNR Malli: G1200Ristiviite: 2AXJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€346.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava ei-metallinen nestetiukka tiukka kanava
Taivuta säde10 "
VäriHarmaa
Putken koko2"
YdinmateriaaliPVC
Sisällä Dia.2.03 "
Takin materiaaliPVC
Pituus50ft.
Dia ulkopuolella.2.36 "
Temp. alue0-176 XNUMX F
TyyppiNestetiivi / polytuff 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.075
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)107.95
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polytuff 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTaivuta sädeVäriPutken kokoSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2125 ei-metallinen johdin 100ft musta | AB9BNL 2AXJ2 B2125Nestetiivi / polytuff 25"Musta1-1 / 4 "1.4 "100ft.1.65 "0-140 XNUMX F€811.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2150 Ei-metallinen johdin 50ft musta | AB9BNM 2AXJ3 B2150Nestetiivi / polytuff 25"Musta1-1 / 2 "1.59 "50ft.1.88 "0-140 XNUMX F€546.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2200 Ei-metallinen putki 2 "50ft musta | AB9BNN 2AXJ4 B2200Nestetiivi / polytuff 25"Musta2"2.03 "50ft.2.36 "0-140 XNUMX F€730.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1125 Ei-metallinen johdin 100 jalkaa harmaa | AB9BNP 2AXJ5 G1125Nestetiivi / polytuff 16.25 "Harmaa1-1 / 4 "1.4 "100ft.1.65 "0-176 XNUMX F€378.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1150 Ei-metallinen johdin 50ft harmaa | AB9BNQ 2AXJ6 G1150Nestetiivi / polytuff 13"Harmaa1-1 / 2 "1.59 "50ft.1.88 "0-176 XNUMX F€283.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1200 ei-metallinen putki, 2" 50 jalkaa harmaa
€346.47 / yksikkö