Nosto- ja luistinpihdit

Suodattaa

TyyliMalliKantavuusHinta (ei alv)
A77-1/2-481000 lb€12,801.46
A77-1/2-361000 lb€12,221.17
A77-1-482000 lb€13,575.19
A77-1-362000 lb€13,012.48
VESTIL -

DLT-sarjan Heavy Duty Die Lifting pihdit

TyyliMalliPaksuusSyvyysKorkeusLeveysTyökuorman rajaLeuan syvyysPituusKantavuusHinta (ei alv)
ADLT-208"8"38 7 / 9 "36 7 / 8 "1 sävyinen.12 3 / 8 "8"-€1,312.96
BDLT-3010 "10 "60 4 / 7 "57 1 / 2 "1.5 sävyinen.14 1 / 8 "10 "3000 lbs.€1,998.61
CDLT-2510 "10 "45 "44 2 / 9 "1.25 sävyinen.13 1 / 3 "10 "2500 paunaa.€1,666.46
VESTIL -

Vaakasuuntainen puoliautomaattinen rumpupihti, 1000 Lb. Kapasiteetti, keltainen

MallieräHinta (ei alv)
DTH-1000AG7QYY€155.86

Nosto- ja luistinpihdit

Raptor Supplies tarjoaa nosto- ja liukupihdit merkkeiltä, ​​kuten Vestiili & Caldwell kuormien, puuvilla-, paperi- ja erilaisten herkkien materiaalien nostoon haarukkatrukkien ja yläpuolella olevien nostolaitteiden avulla. Näissä nostopihdeissä on laaja tartuntapinta, joka varmistaa kuorman vakauden siirron aikana, ja joissakin malleissa on automaattinen salpa, joka mahdollistaa yhden henkilön käytön. Valitse laajasta valikoimasta näitä nosto- ja liukupiikkejä, joita on saatavana 1000, 2000, 2500 ja 3000 lb: n kuormituksella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?