VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Kapasiteetti, 38 tuuman aukko, raskas

Varastossa
Tuote: AG7QRN Malli: DLT-30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,998.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaalinostin
Koko3,000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys10 "
Korkeus60 4 / 7 "
Leuan syvyys14 1 / 8 "
Pituus10 "
Nostopuristin tyyliVaakasuora
Nostopuristimen tyyppiErikoispuristin
Kantavuus3000 lbs.
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen57 1 / 2 "
Maks. Leuan avaaminen38 9/16", 57 1/2"
Max. Leveys aukko38 9 / 16 "
MittayksikötJOKA
Min. Leuan avautuminen38 4 / 7 "
Rengas Dia.2 5 / 8 "
Sormuksen paksuus1 / 2 "
Paksuus10 "
Leveys57 1 / 2 "
Työkuorman raja1.5 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)153.83
Laivan leveys (cm)146.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusSyvyysKorkeusLeveysTyökuorman rajaLeuan syvyysPituusKantavuusHinta
VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Kapasiteetti, 20 tuuman aukko, raskas | AG7QRL DLT-208"8"38 7 / 9 "36 7 / 8 "1 sävyinen.12 3 / 8 "8"-€1,312.96
VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Kapasiteetti, 28 tuuman aukko, raskas | AG7QRM DLT-2510 "10 "45 "44 2 / 9 "1.25 sävyinen.13 1 / 3 "10 "2500 paunaa.€1,666.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Kapasiteetti, 38 tuuman aukko, raskas
€1,998.61 / yksikkö