CALDWELL 77-1 / 2-36 Paalin nostoväline 1100 paunaa enintään 36 tuumaa | AH9UUM 44N678

CALDWELL 77-1/2-36 paalin nostopihti 1100 lb Max 36 tuumaa

Tuote: AH9UUM Malli: 77-1/2-36Ristiviite: 44N678
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,221.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaalinostin
Kantavuus1000 lb
Avaus36 "
Pad Size18 "L x 9" H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 166.5
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
CALDWELL 77-1/2-48 Paalinostotangot 1100 lb Max 48 In | AH9UUN 44N679 77-1/2-481000 lb€12,801.46
Tarjouspyyntö
CALDWELL 77-1-36 Paalin nostoväline 2200 paunaa enintään 36 tuumaa | AH9UUP 44N680 77-1-362000 lb€13,012.48
Tarjouspyyntö
CALDWELL 77-1-48 paalin nostoväline 2200 lb Max 48 tuumaa | AH9UUQ 44N681 77-1-482000 lb€13,575.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 77-1/2-36 paalin nostopihti 1100 lb Max 36 tuumaa
€12,221.17 / yksikkö