CALDWELL 77-1/2-48 Paalinostotangot 1100 lb Max 48 In | AH9UUN 44N679

CALDWELL 77-1/2-48 paalin nostopihti 1100 lb Max 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9UUN Malli: 77-1/2-48Ristiviite: 44N679

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,801.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaalinostin
Kantavuus1000 lb
Avaus48 "
Pad Size18 "L x 9" H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.5
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
CALDWELL 77-1 / 2-36 Paalin nostoväline 1100 paunaa enintään 36 tuumaa | AH9UUM 44N678 77-1/2-361000 lb€12,221.17
CALDWELL 77-1-36 Paalin nostoväline 2200 paunaa enintään 36 tuumaa | AH9UUP 44N680 77-1-362000 lb€13,012.48
CALDWELL 77-1-48 paalin nostoväline 2200 lb Max 48 tuumaa | AH9UUQ 44N681 77-1-482000 lb€13,575.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 77-1/2-48 paalin nostopihti 1100 lb Max 48 tuumaa
€12,801.46 / yksikkö