VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Kapasiteetti, 20 tuuman aukko, raskas

Varastossa
Tuote: AG7QRL Malli: DLT-20

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,312.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaalinostin
Koko2000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys8"
Korkeus38 7 / 9 "
Leuan syvyys12 3 / 8 "
Pituus8"
Nostopuristin tyyliVaakasuora
Nostopuristimen tyyppiErikoispuristin
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen36 7 / 8 "
Max. Leveys aukko20 1 / 4 "
MittayksikötJOKA
Min. Leuan avautuminen20 1 / 4 "
Rengas Dia.2 5 / 8 "
Sormuksen paksuus1 / 2 "
Paksuus8"
Leveys36 7 / 8 "
Työkuorman raja1 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)98.43
Laivan leveys (cm)93.66
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusSyvyysKorkeusLeveysTyökuorman rajaLeuan syvyysPituusKantavuusHinta
VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Kapasiteetti, 28 tuuman aukko, raskas | AG7QRM DLT-2510 "10 "45 "44 2 / 9 "1.25 sävyinen.13 1 / 3 "10 "2500 paunaa.€1,666.46
VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Kapasiteetti, 38 tuuman aukko, raskas | AG7QRN DLT-3010 "10 "60 4 / 7 "57 1 / 2 "1.5 sävyinen.14 1 / 8 "10 "3000 lbs.€1,998.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Kapasiteetti, 20 tuuman aukko, raskas
€1,312.96 / yksikkö