VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Kapasiteetti, 28 tuuman aukko, raskas

Varastossa
Tuote: AG7QRM Malli: DLT-25

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,666.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaalinostin
Koko2,500 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys10 "
Korkeus45 "
Leuan syvyys13 1 / 3 "
Pituus10 "
Nostopuristin tyyliVaakasuora
Nostopuristimen tyyppiErikoispuristin
Kantavuus2500 paunaa.
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen44 2 / 9 "
Max. Leveys aukko28 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Min. Leuan avautuminen28 1 / 2 "
Rengas Dia.2 5 / 8 "
Sormuksen paksuus1 / 2 "
Paksuus10 "
Leveys44 2 / 9 "
Työkuorman raja1.25 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)114.14
Laivan leveys (cm)112.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusSyvyysKorkeusLeveysTyökuorman rajaLeuan syvyysPituusKantavuusHinta
VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Kapasiteetti, 20 tuuman aukko, raskas | AG7QRL DLT-208"8"38 7 / 9 "36 7 / 8 "1 sävyinen.12 3 / 8 "8"-€1,312.96
VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Kapasiteetti, 38 tuuman aukko, raskas | AG7QRN DLT-3010 "10 "60 4 / 7 "57 1 / 2 "1.5 sävyinen.14 1 / 8 "10 "3000 lbs.€1,998.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Kapasiteetti, 28 tuuman aukko, raskas
€1,666.46 / yksikkö