WIHA TOOLS Eristetyt työkalusarjat

L-muotoiset kuusiokoloavainsarjat, jotka on suunniteltu tarjoamaan 360 asteen kierto jopa 35 asteen kulmissa. Mukana suojaavat eristetyt terät pysyvää kiinnitystä varten. Saatavana myös erikokoisia eristettyjä pistorasioita ja työkalusarjoja

Suodattaa

WIHA TOOLS -

Eristetyt työkalusarjat

TyyliMalliAseman kokoPalojen lukumääräMukana pähkinäohjaimetSisältää pistorasiatTyökalujen säilytys sisältyyHinta (ei alv)
A32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Kyllä€275.99
B32984-6--Ei€182.39
C32868-10--Kyllä€561.02
D32985-7--Kyllä€222.74
E32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Kyllä€461.99
F32867-10--Kyllä€511.52
G32874-487/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Kyllä€1,149.32
H32983-5--Ei€82.14
I32869-14--Kyllä€623.49
J32894-121/4", 5/16", 3/8", 1/2"-Kyllä€430.43
K32872.G-5--Kyllä€167.37
L32879-251/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm-Kyllä€872.35
M32892-10--Kyllä€373.49
N32988-22--Kyllä€750.12
O32891-11--Kyllä€405.16
P32999-9--Kyllä€588.58
Q32873.G-3--Kyllä€239.44
R32888-11--Kyllä€370.16
S32890-4--Kyllä€244.73
T32875-5--Kyllä€248.56
U32878-13--Kyllä€429.38
V32987-8--Kyllä€542.33
W32986-11--Kyllä€250.29
X32981-3--Ei€182.10
Y32889-8--Kyllä€628.50
WIHA TOOLS -

Eristetty pistorasiasarja

TyyliMalliAseman kokoPalojen lukumääräSisältää pistorasiatTyökalujen säilytys sisältyyHinta (ei alv)
A317901 / 2 "24(11) 1/2 "Dr 6 pt. Hylsyt: 3/8", 7/16 ", 1/2", 9/16 ", 5/8", 11/16 ", 3/4", 13 / 16 ", 7/8", 15/16 ", 1"Kyllä€1,091.42
A316911 / 2 "24(11) 1/2" Dr 6 pt. Pistorasiat: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mmKyllä€1,388.39
B313911 / 4 "13(10) 1/4" Dr 6 pt. Pistorasiat: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmKyllä€854.11
C313901 / 4 "13(10) 1/4 "Dr 6 pisteen pistorasiat: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 "Kyllä€853.57
D318903 / 8 "7-Ei€393.45
E315903 / 8 "10(8) 3/8" Dr Sockets: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmKyllä€961.01
F314933 / 8 "10(8) 3/8 "Dr-hylsyt: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Kyllä€874.37
G314913 / 8 "16(16) 3/8" Dr 12 pt. Pistorasiat: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/ 4", 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmKyllä€740.91
A314953 / 8 "24(4) 3/8 "Dr 6 pt. Hylsyt: 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", (7) 3/8" Dr 12 pt. Hylsyt: 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Kyllä€1,325.70
H315923 / 8 "24(11) 3/8" Dr Sockets: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmKyllä€1,286.45
WIHA TOOLS -

Eristetty kuusiokoloavainsarja 8-osainen

MallieräHinta (ei alv)
13690AF3ZHZ€291.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?