Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32894 Eristetty työkalusarja 12 osaa | AF6VBZ 20JY29

WIHA TOOLS 32894 Eristetty työkalusarja 12 osaa

Varastossa
Tuote: AF6VBZ Malli: 32894Ristiviite: 20JY29
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
€451.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä12
Mukana pähkinäohjaimet1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
Pihdit mukanaTaivutetut nenäpihdit 200 mm, yhdistelmäpihdit 200 mm, pitkäkärkiset pihdit 160 mm, sivuleikkuri 160 mm
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(2) uraruuvitaltat: 3/16 ", 1/4", (2) ristipääruuvitaltat: # 1, # 2
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinSuojapussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.781
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8206000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: WILLI HAHN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräMukana pähkinäohjaimetSisältää pistorasiatTyökalujen säilytys sisältyyHinta
WIHA TOOLS 32190 Eristetty työkalusarja 15 osaa | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Kyllä€278.22
WIHA TOOLS 32192 Eristetty työkalusarja 14 osaa | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Kyllä€401.35
WIHA TOOLS 32867 Eristetty työkalusarja 10 osaa | AB8RBE 26X221 32867-10--Kyllä€455.29
WIHA TOOLS 32868 Eristetty työkalusarja 10 osaa | AB8RBF 26X222 32868-10--Kyllä€521.08
WIHA TOOLS 32869 Eristetty työkalusarja 14 osaa | AB8RBG 26X223 32869-14--Kyllä€666.33
WIHA TOOLS 32800 eristetty työkalusarja 80 osaa | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Pistorasiat: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmKyllä€2,547.67
WIHA TOOLS 32875 Eristetty työkalusarja 5 osaa | AB8RBJ 26X225 32875-5--Kyllä€250.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32894 Eristetty työkalusarja 12 osaa
€451.96 / yksikkö