Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 31592 Eristetty pistorasiasarja 24 osaa 3/8 tuumaa | AF3ZHW 8GYN9

WIHA TOOLS 31592 Eristetty pistorasiasarja 24 osaa 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3ZHW Malli: 31592Ristiviite: 8GYN9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,286.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty pistorasiasarja
Aseman koko3 / 8 "
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä24
Pihdit mukanaYhdistelmäpihdit 8 ", lävistäjät 6-5 / 16", pitkäkärkiset pihdit 6-5 / 16 "
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(3) uraruuvitaltat: 3.5, 4.5, 6.5 mm, (3) ristipääruuvitaltat: # 1, # 2, # 3
Sisältää pistorasiat(11) 3/8" Dr Sockets: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräSisältää pistorasiatTyökalujen säilytys sisältyyHinta
WIHA TOOLS 31390 Eristetty pistorasiasarja 13 osaa 1/4 tuumaa | AB8RFE 26X315 313901 / 4 "13(10) 1/4 "Dr 6 pisteen pistorasiat: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 "Kyllä€853.57
WIHA TOOLS 31391 Eristetty pistorasiasarja 13 osaa 1/4 tuumaa | AB8RFF 26X316 313911 / 4 "13(10) 1/4" Dr 6 pt. Pistorasiat: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmKyllä€854.11
WIHA TOOLS 31890 Eristetty pistorasiasarja 7 osaa 3/8 tuumaa | AB8RFJ 26X319 318903 / 8 "7-Ei€393.45
WIHA TOOLS 31493 Eristetty pistorasiasarja 10 osaa 3/8 tuumaa | AB8RFK 26X320 314933 / 8 "10(8) 3/8 "Dr-hylsyt: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Kyllä€874.37
WIHA TOOLS 31590 Eristetty pistorasiasarja 10 osaa 3/8 tuumaa | AB8RFL 26X321 315903 / 8 "10(8) 3/8" Dr Sockets: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmKyllä€961.01
WIHA TOOLS 31491 Eristetty pistorasiasarja 16 osaa 3/8 tuumaa | AB8RFM 26X322 314913 / 8 "16(16) 3/8" Dr 12 pt. Pistorasiat: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/ 4", 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmKyllä€740.91
WIHA TOOLS 31495 Eristetty pistorasiasarja 24 osaa 3/8 tuumaa | AF3ZHV 8GYN8 314953 / 8 "24(4) 3/8 "Dr 6 pt. Hylsyt: 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", (7) 3/8" Dr 12 pt. Hylsyt: 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Kyllä€1,325.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 31592 Eristetty pistorasiasarja 24 osaa 3/8 tuumaa
€1,286.45 / yksikkö