WIHA TOOLS 32874 Eristetty työkalusarja 48 osaa | AB8RBZ 26X239

WIHA TOOLS 32874 Eristetty työkalusarja 48 osaa

Varastossa
Tuote: AB8RBZ Malli: 32874Ristiviite: 26X239

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,200.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä48
Mukana pähkinäohjaimet7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Pihdit mukanaYhdistelmäpihdit 6-5 / 16 ", puristuspihdit 9", (2) Pitkäkärkiset pihdit: 6-5 / 16 ", 8", korkean vivun terät 8 ", sivuleikkurit 6-5 / 16", kuorintapihdit 6 -5/16 "
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(10) Uraruuvitaltat: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm, (4) Phillips-ruuvimeisselit: # 0, # 1, # 2, # 3, (6) T-kahva Kuusiokoloelementit: 5/32 ", 3/16", 7/32 ", 1/4", 5/16 ", 3/8", (2) Robertson Square -ruuvimeisselit: # 1, # 2, (2) Xeno-terminaalin ohjaimet:
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinSuojapussi
Avaimet mukanaSäädettävä jakoavain 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.335
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräMukana pähkinäohjaimetSisältää pistorasiatTyökalujen säilytys sisältyyHinta
WIHA TOOLS 32190 Eristetty työkalusarja 15 osaa | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Kyllä€278.22
WIHA TOOLS 32192 Eristetty työkalusarja 14 osaa | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Kyllä€401.35
WIHA TOOLS 32867 Eristetty työkalusarja 10 osaa | AB8RBE 26X221 32867-10--Kyllä€455.29
WIHA TOOLS 32868 Eristetty työkalusarja 10 osaa | AB8RBF 26X222 32868-10--Kyllä€521.08
WIHA TOOLS 32869 Eristetty työkalusarja 14 osaa | AB8RBG 26X223 32869-14--Kyllä€666.33
WIHA TOOLS 32800 eristetty työkalusarja 80 osaa | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Pistorasiat: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmKyllä€2,547.67
WIHA TOOLS 32875 Eristetty työkalusarja 5 osaa | AB8RBJ 26X225 32875-5--Kyllä€250.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32874 Eristetty työkalusarja 48 osaa
€1,200.50 / yksikkö