Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 13690 Eristetty kuusioavainsarja 8 osaa | AF3ZHZ 8GYP3

WIHA TOOLS 13690 Eristetty kuusioavainsarja 8 osaa

Varastossa
Tuote: AF3ZHZ Malli: 13690Ristiviite: 8GYP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kuusiokoloavain
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä8
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Työkalujen säilytys sisältyyEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 13690 Eristetty kuusioavainsarja 8 osaa
€291.74 / yksikkö