WIHA TOOLS Eristetyt työkalusarjat


Suodattaa
Maks. Käytä jännitettä: 1000 VAC , Mukana avaimet: Säädettävä jakoavain 8 "
TyyliMalliAseman kokoPalojen lukumääräMukana pähkinäohjaimetSisältää pistorasiatTyökalujen säilytys sisältyyHinta (ei alv)
A
32190
-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Kyllä€275.99
B
32984
-6--Ei€182.39
C
32868
-10--Kyllä€561.02
D
32985
-7--Kyllä€222.74
E
32192
-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Kyllä€461.99
F
32867
-10--Kyllä€511.52
G
32874
-487/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Kyllä€1,149.32
H
32983
-5--Ei€82.14
I
32869
-14--Kyllä€623.49
J
32894
-121/4", 5/16", 3/8", 1/2"-Kyllä€430.43
K
32872.G
-5--Kyllä€167.37
L
32879
-251/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm-Kyllä€872.35
M
32892
-10--Kyllä€373.49
N
32988
-22--Kyllä€750.12
O
32891
-11--Kyllä€405.16
P
32999
-9--Kyllä€588.58
Q
32873.G
-3--Kyllä€239.44
R
32888
-11--Kyllä€370.16
S
32890
-4--Kyllä€244.73
T
32875
-5--Kyllä€248.56
U
32878
-13--Kyllä€429.38
V
32987
-8--Kyllä€542.33
W
32986
-11--Kyllä€250.29
X
32981
-3--Ei€182.10
Y
32889
-8--Kyllä€628.50
Z
31394
1 / 4 "11-(10) 1/4 "Dr 6 pisteen pistorasiat: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 "Kyllä€517.23
A1
31395
1 / 4 "11-(10) 1/4" Dr 6 pt. Pistorasiat: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmKyllä€502.31
B1
32876
3 / 8 "661/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"(15) 3/8" Dr Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 8, 10, 13 , 14, 15, 17, 19, 22 mmKyllä€1,623.02
C1
32800
3 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Pistorasiat: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmKyllä€2,515.97
D1
31595
3 / 8 "10-(8) 3/8" Dr Sockets: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmKyllä€510.25
E1
31496
3 / 8 "10-(8) 3/8 "Dr 12 pt. Hylsyt: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3 / 4 "Kyllä€545.27
F1
32877
3/8 ", 1/2"807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15 , 17, 19, 20, 22 mmKyllä€2,281.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?