Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32190 Eristetty työkalusarja 15 osaa | AB4MBM 1YUL5

WIHA TOOLS 32190 Eristetty työkalusarja 15 osaa

Varastossa
Tuote: AB4MBM Malli: 32190Ristiviite: 1YUL5

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€275.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä15
Mukana pähkinäohjaimet1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(7) uraruuvitaltat: 2, 2.5, 3, 3.5, 4.5, 6.5, 8 mm, (3) ristipääruuvitaltat: # 1, # 2, # 3
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinSuojapussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräMukana pähkinäohjaimetSisältää pistorasiatTyökalujen säilytys sisältyyHinta
WIHA TOOLS 32192 Eristetty työkalusarja 14 osaa | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Kyllä€461.99
WIHA TOOLS 32867 Eristetty työkalusarja 10 osaa | AB8RBE 26X221 32867-10--Kyllä€511.52
WIHA TOOLS 32868 Eristetty työkalusarja 10 osaa | AB8RBF 26X222 32868-10--Kyllä€561.02
WIHA TOOLS 32869 Eristetty työkalusarja 14 osaa | AB8RBG 26X223 32869-14--Kyllä€623.49
WIHA TOOLS 32800 eristetty työkalusarja 80 osaa | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Pistorasiat: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmKyllä€2,515.97
WIHA TOOLS 32875 Eristetty työkalusarja 5 osaa | AB8RBJ 26X225 32875-5--Kyllä€248.56
WIHA TOOLS 32999 Eristetty työkalusarja 9 osaa | AB8RBK 26X226 32999-9--Kyllä€588.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32190 Eristetty työkalusarja 15 osaa
€275.99 / yksikkö