WIHA TOOLS 32879 Eristetty työkalusarja 25 osaa | AB8RBY 26X238

WIHA TOOLS 32879 Eristetty työkalusarja 25 osaa

Varastossa
Tuote: AB8RBY Malli: 32879Ristiviite: 26X238

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€872.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä25
Mukana pähkinäohjaimet1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm
Pihdit mukanaYhdistelmäpihdit 9", High Leverage -leikkurit 8", pitkäkärkiset pihdit 8", irrotuspihdit 6-5/16"
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(3) Uraruuvitaltat: 3, 4.5, 6 mm, (2) Phillips-ruuvimeisselit: # 1, # 2, (2) Robertson Square -ruuvimeisselit: # 1, # 2, (2) Phillipsin urat: # 1, # 2
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinLaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräMukana pähkinäohjaimetSisältää pistorasiatTyökalujen säilytys sisältyyHinta
WIHA TOOLS 32190 Eristetty työkalusarja 15 osaa | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Kyllä€275.99
WIHA TOOLS 32192 Eristetty työkalusarja 14 osaa | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Kyllä€461.99
WIHA TOOLS 32867 Eristetty työkalusarja 10 osaa | AB8RBE 26X221 32867-10--Kyllä€511.52
WIHA TOOLS 32868 Eristetty työkalusarja 10 osaa | AB8RBF 26X222 32868-10--Kyllä€561.02
WIHA TOOLS 32869 Eristetty työkalusarja 14 osaa | AB8RBG 26X223 32869-14--Kyllä€623.49
WIHA TOOLS 32800 eristetty työkalusarja 80 osaa | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Pistorasiat: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmKyllä€2,515.97
WIHA TOOLS 32875 Eristetty työkalusarja 5 osaa | AB8RBJ 26X225 32875-5--Kyllä€248.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32879 Eristetty työkalusarja 25 osaa
€872.35 / yksikkö