ENERPAC Hydrauliset putkileikkurit

Enerpac hydrauliset putkileikkurit ovat kevyitä ja itsenäisiä työkaluja, joita käytetään pyöreiden tankojen, lankojen, kaapeleiden ja teräsvaijereiden leikkaamiseen. Näissä leikkureissa on jousipalautteinen leikkuri, ja niiden suurin käyttöpaine on 10000 XNUMX psi.

Suodattaa

ENERPAC -

STC-sarjan itsenäiset hydrauliset leikkurisarjat

TyyliMalliTeräsvaijeri Hempcore tai IWRC LeikkauskapasiteettiKokoPituusLankalangan ACSR-leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteettiWire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteettiVirtalähdeHinta (ei alv)
ASTC750H0.63 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Käsipumppu€5,268.99
BSTC750A0.63 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Ilmapumppu€5,882.01
CSTC750FP0.63 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Jalkapumppu€5,650.38
CSTC1250FP1.25 "20 sävyinen.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Jalkapumppu€10,284.58
ASTC1250H1.25 "20 sävyinen.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Käsipumppu€9,735.84
ENERPAC -

WMC-sarjan itsenäiset hydraulileikkurit

TyyliMalliLankalangan ACSR-leikkauskapasiteettiKokoPituusLankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteettiWire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteettiPyöreän tangon alumiinilangan tai tangon leikkauskapasiteettiPyöreän tangon kuparilanka tai tangon leikkauskapasiteettiHinta (ei alv)
AWMC3380-3 sävyinen.26 "1.69 "1.83 "---€7,240.59
AWMC1000-20 sävyinen.26.75 "---0.75 "0.75 "€9,104.68
BWMC5800.63 "4 sävyinen.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€3,892.02
BWMC7500.75 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "€4,525.15
AWMC15801.63 "6 sävyinen.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€7,054.25
AWMC20002"13 sävyinen.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€9,046.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?