Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC WMC750 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 4 tonnia, kapasiteetti | AF8FMW 25TV15

ENERPAC WMC750 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 4 tonnia, kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF8FMW Malli: WMC750Ristiviite: 25TV15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,616.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsenäinen hydraulinen leikkuri
Koko4 sävyinen.
Leikkurin pään palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Pituus15 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Pyöreän tangon alumiinilangan tai tangon leikkauskapasiteetti0.69 "
Pyöreän tangon kuparilanka tai tangon leikkauskapasiteetti0.69 "
Pyöreän tangon vahviketangon leikkauskapasiteetti0.5 "
Pyöreä tanko Pehmeiden teräspulttien leikkauskapasiteetti0.69 "
Teräsvaijeri Hempcore tai IWRC Leikkauskapasiteetti0.63 "
Lankalangan ACSR-leikkauskapasiteetti0.75 "
Lankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteetti0.75 "
Lankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteetti0.75 "
Wire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteetti0.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8465960050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLankalangan ACSR-leikkauskapasiteettiKokoPituusLankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteettiWire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteettiPyöreän tangon alumiinilangan tai tangon leikkauskapasiteettiPyöreän tangon kuparilanka tai tangon leikkauskapasiteettiHinta
ENERPAC WMC1000 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 20 tonnia, kapasiteetti, | AF8FMQ 25TV10 WMC1000-20 sävyinen.26.75 "---0.75 "0.75 "€9,104.68
ENERPAC WMC1580 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 6 tonnia, kapasiteetti | AF8FMR 25TV11 WMC15801.63 "6 sävyinen.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€7,054.25
ENERPAC WMC2000 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 13 tonnia, kapasiteetti | AF8FMT 25TV12 WMC20002"13 sävyinen.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€9,046.31
ENERPAC WMC3380 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 3 tonnia, kapasiteetti | AF8FMU 25TV13 WMC3380-3 sävyinen.26 "1.69 "1.83 "---€7,553.15
ENERPAC WMC580 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 4 tonnia, kapasiteetti | AF8FMV 25TV14 WMC5800.63 "4 sävyinen.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€3,971.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC WMC750 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 4 tonnia, kapasiteetti
€4,616.71 / yksikkö