ENERPAC WMC1000 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 20 tonnia, kapasiteetti, | AF8FMQ 25TV10

ENERPAC WMC1000 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 20 tonnia, kapasiteetti,

Varastossa
Tuote: AF8FMQ Malli: WMC1000Ristiviite: 25TV10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,104.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsenäinen hydraulinen leikkuri
Koko20 sävyinen.
Leikkurin pään palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Pituus26.75 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Pyöreän tangon alumiinilangan tai tangon leikkauskapasiteetti0.75 "
Pyöreän tangon kuparilanka tai tangon leikkauskapasiteetti0.75 "
Pyöreän tangon vahviketangon leikkauskapasiteetti0.75 "
Pyöreä tanko Pehmeiden teräspulttien leikkauskapasiteetti0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8465960050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLankalangan ACSR-leikkauskapasiteettiKokoPituusLankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteettiWire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteettiPyöreän tangon alumiinilangan tai tangon leikkauskapasiteettiPyöreän tangon kuparilanka tai tangon leikkauskapasiteettiHinta
ENERPAC WMC1580 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 6 tonnia, kapasiteetti | AF8FMR 25TV11 WMC15801.63 "6 sävyinen.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€7,054.25
ENERPAC WMC2000 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 13 tonnia, kapasiteetti | AF8FMT 25TV12 WMC20002"13 sävyinen.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€9,046.31
ENERPAC WMC3380 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 3 tonnia, kapasiteetti | AF8FMU 25TV13 WMC3380-3 sävyinen.26 "1.69 "1.83 "---€7,240.59
ENERPAC WMC580 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 4 tonnia, kapasiteetti | AF8FMV 25TV14 WMC5800.63 "4 sävyinen.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€3,892.02
ENERPAC WMC750 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 4 tonnia, kapasiteetti | AF8FMW 25TV15 WMC7500.75 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "€4,525.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC WMC1000 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 20 tonnia, kapasiteetti,
€9,104.68 / yksikkö