ENERPAC STC750FP itsenäinen hydraulinen leikkurisarja, jossa jalkapumppu, 4 tonnia, kapasiteetti | AF8FMF 25TU99

ENERPAC STC750FP itsenäinen hydraulinen leikkurisarja jalkapumpulla, 4 tonnia, kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF8FMF Malli: STC750FPRistiviite: 25TU99

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,650.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen leikkuupään sarja
Kaapeli maanalainen Kaapeli Virrankatkaisukapasiteetti0.68 "
Koko4 sävyinen.
Leikkurin pään palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Pituus15 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
VirtalähdeJalkapumppu
Pyöreän tangon alumiinilangan tai tangon leikkauskapasiteetti0.69 "
Pyöreän tangon kuparilanka tai tangon leikkauskapasiteetti0.69 "
Pyöreän tangon vahviketangon leikkauskapasiteetti0.50 "
Pyöreä tanko Pehmeiden teräspulttien leikkauskapasiteetti0.69 "
Teräsvaijeri Hempcore tai IWRC Leikkauskapasiteetti0.63 "
Lankalangan ACSR-leikkauskapasiteetti0.75 "
Lankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteetti0.75 "
Lankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteetti0.75 "
Wire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteetti0.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2975
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8413200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTeräsvaijeri Hempcore tai IWRC LeikkauskapasiteettiKokoPituusLankalangan ACSR-leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteettiWire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteettiVirtalähdeHinta
ENERPAC STC1250FP itsenäinen hydraulinen leikkurisarja, jossa jalkapumppu, 20 tonnia, kapasiteetti | AF8FMC 25TU96 STC1250FP1.25 "20 sävyinen.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Jalkapumppu€10,284.58
ENERPAC STC1250H itsenäinen hydraulinen leikkurisarja, jossa jalkapumppu, 20 tonnia, kapasiteetti | AF8FMD 25TU97 STC1250H1.25 "20 sävyinen.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Käsipumppu€9,933.54
ENERPAC STC750A itsenäinen hydraulinen leikkurisarja, jossa jalkapumppu, 4 tonnia, kapasiteetti | AF8FME 25TU98 STC750A0.63 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Ilmapumppu€5,882.01
ENERPAC STC750H itsenäinen hydraulinen leikkurisarja, jossa jalkapumppu, 4 tonnia, kapasiteetti | AF8FMG 25TV01 STC750H0.63 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Käsipumppu€5,268.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC STC750FP itsenäinen hydraulinen leikkurisarja jalkapumpulla, 4 tonnia, kapasiteetti
€5,650.38 / yksikkö