ENERPAC WMC-sarjan itsenäiset hydraulileikkurit


Suodattaa
Kaapelipuhelinkaapelin CPP-leikkauskapasiteetti: 3.38 " , Kaapeli maanalaisen kaapelin virrankatkaisukapasiteetti: 3.38 " , Leikkurin pään palautustyyppi: Yksinäyttelijä, kevätpaluu , Max. Käyttöpaine: 10000 psi
TyyliMalliLankalangan ACSR-leikkauskapasiteettiKokoPituusLankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteettiWire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteettiPyöreän tangon alumiinilangan tai tangon leikkauskapasiteettiPyöreän tangon kuparilanka tai tangon leikkauskapasiteettiHinta (ei alv)
A
WMC1000
-20 sävyinen.26.75 "---0.75 "0.75 "€9,104.68
A
WMC3380
-3 sävyinen.26 "1.69 "1.83 "---€7,553.15
B
WMC580
0.63 "4 sävyinen.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€3,971.52
B
WMC750
0.75 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "€4,616.71
A
WMC1580
1.63 "6 sävyinen.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€7,054.25
A
WMC2000
2"13 sävyinen.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€9,046.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?