ENERPAC WMC2000 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 13 tonnia, kapasiteetti | AF8FMT 25TV12

ENERPAC WMC2000 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 13 tonnia, kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF8FMT Malli: WMC2000Ristiviite: 25TV12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,046.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsenäinen hydraulinen leikkuri
Koko13 sävyinen.
Leikkurin pään palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Pituus24.75 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Pyöreän tangon alumiinilangan tai tangon leikkauskapasiteetti1.25 "
Pyöreän tangon kuparilanka tai tangon leikkauskapasiteetti1.25 "
Pyöreä tanko Pehmeiden teräspulttien leikkauskapasiteetti0.88 "
Teräsvaijeri Hempcore tai IWRC Leikkauskapasiteetti1"
Lankalangan ACSR-leikkauskapasiteetti2"
Lankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteetti2"
Lankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteetti2"
Wire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteetti0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8465960050

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac WMC2000 itsenäinen hydraulileikkuri käyttää hydraulivoimaa materiaalien leikkaamiseen tarkasti ja tehokkaasti. Se koostuu hydraulijärjestelmästä, joka tuottaa korkeapainevoimaa, joka siirretään sitten leikkausmekanismiin ja käytetään teollisuudessa, kuten rakentamisessa, metallien valmistuksessa, autoteollisuudessa ja teollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Enerpac WMC2000 itsenäisessä hydraulisessa leikkurissa on pyörivät päät, jotka tarjoavat kätevän asennon ja paremman ohjattavuuden leikkaustehtävien aikana.
  • Siinä on giljotiinitoiminto, joka varmistaa tarkat leikkaustoiminnot, ja mukana tulee kantolaukku, joka helpottaa kuljetusta ja parantaa suojaa.
  • Tässä Enerpac WMC2000 itsenäisessä hydraulisessa leikkurissa on jousipalautusominaisuus, joka varmistaa leikkurin nopean ja kätevän nollauksen jokaisen leikkaustoimenpiteen jälkeen.
  • Sitä voidaan käyttää jopa 10000 psi:n paineissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac WCB2000 terä: Se on yhteensopiva lisävaruste, joka on suunniteltu käytettäväksi Enerpacin itsenäisten hydraulileikkurien kanssa. Se tarjoaa luotettavan ja tehokkaan leikkausratkaisun ja takaa tarkan ja puhtaan leikkauksen helposti eri materiaalien läpi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä materiaaleja tällä Enerpac WMC2000 -hydraulisella leikkurilla voi leikata?

A. Enerpac WMC2000 itsenäinen hydraulileikkuri on suunniteltu leikkaamaan monenlaisia ​​materiaaleja, mukaan lukien metallitangot, kaapelit, raudoitus ja muut kovat materiaalit, joita yleisesti kohdataan rakennus-, valmistus- ja infrastruktuuriprojekteissa.

K. Voinko käyttää tätä Enerpac WMC2000 hydraulista leikkuria sekä tarkkuus- että raskaisiin leikkaustehtäviin?

V. Kyllä, Enerpac WMC2000 tarjoaa sekä tarkkoja että raskaita leikkausominaisuuksia. Se tuottaa tarkat ja siistit leikkaukset samalla kun se tarjoaa tarvittavan leikkausvoiman kovien materiaalien ja vaativien sovellusten käsittelyyn.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLankalangan ACSR-leikkauskapasiteettiKokoPituusLankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteettiWire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteettiPyöreän tangon alumiinilangan tai tangon leikkauskapasiteettiPyöreän tangon kuparilanka tai tangon leikkauskapasiteettiHinta
ENERPAC WMC1000 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 20 tonnia, kapasiteetti, | AF8FMQ 25TV10 WMC1000-20 sävyinen.26.75 "---0.75 "0.75 "€9,104.68
ENERPAC WMC1580 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 6 tonnia, kapasiteetti | AF8FMR 25TV11 WMC15801.63 "6 sävyinen.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€7,054.25
ENERPAC WMC3380 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 3 tonnia, kapasiteetti | AF8FMU 25TV13 WMC3380-3 sävyinen.26 "1.69 "1.83 "---€7,553.15
ENERPAC WMC580 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 4 tonnia, kapasiteetti | AF8FMV 25TV14 WMC5800.63 "4 sävyinen.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€3,971.52
ENERPAC WMC750 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 4 tonnia, kapasiteetti | AF8FMW 25TV15 WMC7500.75 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "€4,616.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC WMC2000 itsenäinen hydraulinen leikkuri, 13 tonnia, kapasiteetti
€9,046.31 / yksikkö