ENERPAC STC1250FP itsenäinen hydraulinen leikkurisarja, jossa jalkapumppu, 20 tonnia, kapasiteetti | AF8FMC 25TU96

ENERPAC STC1250FP itsenäinen hydraulinen leikkurisarja jalkapumpulla, 20 tonnia, kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF8FMC Malli: STC1250FPRistiviite: 25TU96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,284.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen leikkuupään sarja
Koko20 sävyinen.
Leikkurin pään palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Pituus26.75 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
VirtalähdeJalkapumppu
Pyöreän tangon alumiinilangan tai tangon leikkauskapasiteetti1.25 "
Pyöreän tangon kuparilanka tai tangon leikkauskapasiteetti1.13 "
Pyöreän tangon vahviketangon leikkauskapasiteetti0.88 "
Pyöreä tanko Pehmeiden teräspulttien leikkauskapasiteetti1.25 "
Teräsvaijeri Hempcore tai IWRC Leikkauskapasiteetti1.25 "
Lankalangan ACSR-leikkauskapasiteetti1.25 "
Lankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteetti1.25 "
Lankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteetti1.25 "
Wire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteetti0.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.995
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8413200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTeräsvaijeri Hempcore tai IWRC LeikkauskapasiteettiKokoPituusLankalangan ACSR-leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteettiWire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteettiVirtalähdeHinta
ENERPAC STC1250H itsenäinen hydraulinen leikkurisarja, jossa jalkapumppu, 20 tonnia, kapasiteetti | AF8FMD 25TU97 STC1250H1.25 "20 sävyinen.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Käsipumppu€9,933.54
ENERPAC STC750A itsenäinen hydraulinen leikkurisarja, jossa jalkapumppu, 4 tonnia, kapasiteetti | AF8FME 25TU98 STC750A0.63 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Ilmapumppu€5,882.01
ENERPAC STC750FP itsenäinen hydraulinen leikkurisarja, jossa jalkapumppu, 4 tonnia, kapasiteetti | AF8FMF 25TU99 STC750FP0.63 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Jalkapumppu€5,650.38
ENERPAC STC750H itsenäinen hydraulinen leikkurisarja, jossa jalkapumppu, 4 tonnia, kapasiteetti | AF8FMG 25TV01 STC750H0.63 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Käsipumppu€5,268.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC STC1250FP itsenäinen hydraulinen leikkurisarja jalkapumpulla, 20 tonnia, kapasiteetti
€10,284.58 / yksikkö