VICKERS Hydrauliset jakotukkaventtiilit

Sisältää vipu- ja solenoidikäyttöiset suuntaventtiilit, paineenrajoitus- ja kuristusventtiilit, joiden enimmäispaine on 5075 psi hydraulivirtauksen hallitsemiseksi, paineen pudotuksen minimoimiseksi, käytön helpottamiseksi ja koneen tuottavuuden lisäämiseksi

Suodattaa

VICKERS -

Hydrauliset varoventtiilit, kaksisuuntaiset

Vickersin hydrauliset yliventtiilit on suunniteltu rajoittamaan nesteen painetta ja säätämään virtausta hydraulijärjestelmissä. Ne on varustettu fluorihiilivedyn O-rengastiivisteellä repäisy- ja hankauskestävyydelle, joka sopii vesiglykolille, vesi- ja öljyemulsioille, maaöljyille ja fosfaattiesterinesteille ja -seoksille. Nämä 2-tieventtiilit saavat virtaa 24 VDC: n lähteestä ja käynnistävät toimilaitteen venttiilin avaamiseksi, kun paine ylittää asetetun rajan (5000 psi), jolloin ylimääräinen neste ohjataan kumpaankin suuntaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä varoventtiilejä, saatavana kiinteänä vahvistimena ja DIN 43650 -kaapeliliitännät kytkettynä Raptor Supplies.

TyyliMalliHinta (ei alv)
A02-145959€1,866.78
A02-146730€1,852.07
A02-146066€1,816.11
A02-145958€1,866.78
A02-145953€1,866.78
A02-145957€1,816.11
VICKERS -

Hydraulinen venttiilin solenoidi

Vickersin solenoidikäyttöisiä suuntaventtiilejä käytetään nestevirtauksen ohjaamiseen ja pysäyttämiseen missä tahansa hydraulijärjestelmän kohdassa. Nämä ATEX-hyväksytyt venttiilit on suunniteltu ja kehitetty laitteille, jotka on asennettu räjähdysvaarallisiin tiloihin, ja ne tarjoavat monen nesteen mahdollisuuden ilman tiivisteen vaihtamista. Ne pystyvät käsittelemään enimmäisvirtausnopeuden 80 L / min, ja niitä on saatavana maksimipaineella 3000 psi ja 5075 psi Raptor Supplies.

TyyliMalliYhteysGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusMax. PaineKokoLeveysHinta (ei alv)
A02-1104161/2 "kaapelirasia163.6 "8.6 "5075 psiD032"€672.76
B02-1449841/2 "kaapelirasia103.6 "8.6 "5075 psiD032"€887.85
C02-119859DIN 43650124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,370.04
B859161DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€858.18
B02-144938DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"€818.50
C02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,299.11
A859159DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€681.57
C02-101991Terminal Box124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,448.76
C02-119590Terminal Box244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,536.77
VICKERS -

Hydraulinen venttiili 4-tie

TyyliMalliLeveysKäämin voltitYhteysGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusMax. PaineKokoHinta (ei alv)
A02-1462462"24 VDC1/2 "kaapelirasia213.6 "8.6 "5075 psiD03€721.39
A02-3545012"24 VDC1/2 "kaapelirasia163.6 "8.6 "5075 psiD03€721.39
B02-1461462"12 VDC1/2 "kaapelirasia213.6 "8.6 "5075 psiD03€933.42
B5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
A02-1460492"110-120 VAC1/2 "kaapelirasia163.6 "8.6 "5075 psiD03€721.39
B02-1451622"24 VDCDIN 43650123.6 "8.6 "5075 psiD03€818.50
B02-1449742"12 VDC1/2 "kaapelirasia103.6 "8.6 "5075 psiD03€866.05
A8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€681.57
B02-1449572"12 VDCDIN 43650103.6 "8.6 "5075 psiD03€818.50
B02-1103592"110-120 VAC1/2 "kaapelirasia213.6 "8.6 "5075 psiD03€887.85
B02-1103532"24 VDC1/2 "kaapelirasia213.6 "8.6 "5075 psiD03€887.85
B8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
B02-1464022"12 VDC1/2 "kaapelirasia163.6 "8.6 "5075 psiD03€933.42
B5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
B8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
A02-1578992"12 VDC1/2 "kaapelirasia213.6 "8.6 "5075 psiD03€759.08
B02-1080452"24 VDC1/2 "kaapelirasia163.6 "8.6 "5075 psiD03€887.85
C5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€681.57
B02-3005602"24 VDC1/2 "kaapelirasia123.6 "8.6 "5075 psiD03€887.85
D02-1198162.83 "12 VDCDIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD05€1,275.86
D02-1195762.83 "110-120 VACTerminal Box204.44 "9.26 "3000 psiD05€1,294.83
D8689782.83 "24 VDCDIN 43650204.44 "9.26 "3000 psiD05€888.50
E8689772.83 "12 VDCDIN 43650204.44 "9.26 "3000 psiD05€888.50
D8792392.83 "24 VDCDIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD05€1,334.29
D02-1276382.83 "12 VDCTerminal Box124.44 "9.26 "3000 psiD05€1,385.93
TyyliMalliGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusMax. PaineKokoLeveysHinta (ei alv)
A02-15427823.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,664.70
A02-13516223.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,484.33
A02-14762333.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€2,558.36
A02-31027543.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,501.25
A02-14672053.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€2,381.99
A02-30990153.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,912.35
A02-14008553.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,706.25
A02-14672153.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€2,381.99
A02-14954253.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,484.33
A56537653.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€3,301.76
A02-39433093.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,781.55
A02-157450103.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€3,642.35
A02-147108103.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€3,642.35
A565330134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€3,271.54
A565464134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€4,123.22
A565328174.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€3,366.17
A02-157266174.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€3,372.78
A02-323325216.38 "9.65 "4500 psiD054.5 "€4,125.90
VICKERS -

Hydraulinen kaasuventtiili 4-tie 24vdc

MallieräHinta (ei alv)
02-353132AB6KFE€1,887.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?