Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICKERS 02-145959 Hydraulinen varoventtiili 2-tie 24vdc AB6KEG 21U768

VICKERS 02-145959 Hydraulinen ylipaineventtiili 2-tie 24vdc

Varastossa
Tuote: AB6KEG Malli: 02-145959Ristiviite: 21U768
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
€1,866.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen paineenalennusventtiili
Säädettävä PSI-alue87 ja 5000
Kelan luokitus1.6 A x 7.3 ohmia
Käämin voltit24 VDC
YhteysDIN 43650
GPM @ 3000 PSI1.3
Korkeus3"
Pituus6.1 "
Max. Paine5000 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)5000
Asemien lukumäärä1
Tapojen lukumäärä2
Tiivistetyyppifluorihiilipolymeerit
KokoD03
TyyppiVerrannollinen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VICKERS 02-145958 Hydraulinen varoventtiili 2-tie 24vdc AB6KEB 21U763 02-145958€1,866.78
VICKERS 02-146730 Hydraulinen varoventtiili 2-tie 24vdc AB6KEC 21U764 02-146730€1,852.07
VICKERS 02-146066 Hydraulinen varoventtiili 2-tie 24vdc AB6KED 21U765 02-146066€1,816.11
VICKERS 02-145953 Hydraulinen varoventtiili 2-tie 24vdc AB6KEE 21U766 02-145953€1,866.78
VICKERS 02-145957 Hydraulinen varoventtiili 2-tie 24vdc AB6KEF 21U767 02-145957€1,816.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 02-145959 Hydraulinen ylipaineventtiili 2-tie 24vdc
€1,866.78 / yksikkö