VICKERS Hydraulinen venttiilin solenoidi


Suodattaa
Käämin jännitteet: 110-120 VAC , Hz: 50/60 , Tiivisteen tyyppi: fluorihiilipolymeerit , Tyyppi: Solenoidi toimii
TyyliMalliYhteysGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusMax. PaineKokoLeveysHinta (ei alv)
A
02-144984
1/2 "kaapelirasia103.6 "8.6 "5075 psiD032"€887.85
B
02-110416
1/2 "kaapelirasia163.6 "8.6 "5075 psiD032"€672.76
A
02-144938
DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"€818.50
C
02-119475
DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,299.11
C
02-119859
DIN 43650124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,370.04
B
859159
DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€681.57
A
859161
DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€858.18
C
02-101991
Terminal Box124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,448.76
C
02-119590
Terminal Box244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,536.77

Hydraulinen venttiilin solenoidi

Vickersin solenoidikäyttöisiä suuntaventtiilejä käytetään nestevirtauksen ohjaamiseen ja pysäyttämiseen missä tahansa hydraulijärjestelmän kohdassa. Nämä ATEX-hyväksytyt venttiilit on suunniteltu ja kehitetty laitteille, jotka on asennettu räjähdysvaarallisiin tiloihin, ja ne tarjoavat monen nesteen mahdollisuuden ilman tiivisteen vaihtamista. Ne pystyvät käsittelemään enimmäisvirtausnopeuden 80 L / min, ja niitä on saatavana maksimipaineella 3000 psi ja 5075 psi Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?