VICKERS 02-101991 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KCY 21U737

VICKERS 02-101991 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v

Varastossa
Tuote: AB6KCY Malli: 02-101991Ristiviite: 21U737

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,448.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Käämin voltit110-120 VAC
YhteysTerminal Box
GPM @ 3000 PSI12
Korkeus4.44 "
Pidä vahvistimia.38
Hz50/60
Pituus9.26 "
Max. Paine3000 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)3000
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä4
Tiivistetyyppifluorihiilipolymeerit
KokoD05
KelatyyppiTandem, keväällä keskitetty
TyyppiSolenoidi toimii
Leveys2.83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusMax. PaineKokoLeveysHinta
VICKERS 859159 Hydrauliventtiilin solenoidi 110-120vac | AB6KBP 21U706 859159DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€681.57
VICKERS 859161 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KBQ 21U707 859161DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€858.18
VICKERS 02-110416 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KCD 21U719 02-1104161/2 "kaapelirasia163.6 "8.6 "5075 psiD032"€672.76
VICKERS 02-144938 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KCE 21U720 02-144938DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"€818.50
VICKERS 02-144984 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KCH 21U723 02-1449841/2 "kaapelirasia103.6 "8.6 "5075 psiD032"€887.85
VICKERS 02-119475 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KDA 21U739 02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,299.11
VICKERS 02-119590 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KDE 21U743 02-119590Terminal Box244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,536.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 02-101991 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v
€1,448.76 / yksikkö