VICKERS 565464 Hydrauliventtiili suhteellinen 4-tie 24vdc AB6KEQ 21U776

VICKERS 565464 Hydrauliventtiili, suhteellinen 4-tie 24vdc

Varastossa
Tuote: AB6KEQ Malli: 565464Ristiviite: 21U776

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,123.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Käämin voltit24 VDC
YhteysDIN 43650
GPM @ 3000 PSI13
Korkeus4.18 "
Pituus13.19 "
Max. Paine4500 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)4500
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä4
OhittaaEi ohituksia
Tiivistetyyppifluorihiilipolymeerit
KokoD05
KelatyyppiSuljettu keskus
TyyppiVerrannollinen
Leveys2.76 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusMax. PaineKokoLeveysHinta
VICKERS 02-147623 Hydrauliventtiili suhteellinen 4-tie 24vdc AB6KEH 21U769 02-14762333.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€2,558.36
VICKERS 02-146720 Hydrauliventtiili suhteellinen 4-tie 24vdc AB6KEJ 21U770 02-14672053.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€2,381.99
VICKERS 565328 Hydraulinen venttiili 4-tie 24vdc AB6KEM 21U773 565328174.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€3,366.17
VICKERS 565330 Hydraulinen venttiili, 4-tie 24vdc AB6KEN 21U774 565330134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€3,271.54
VICKERS 565376 Hydraulinen venttiili, 4-suuntainen 24vdc AB6KEP 21U775 56537653.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€3,301.76
VICKERS 02-135162 Hydrauliventtiili suhteellinen 4-tie 24vdc AB6KER 21U777 02-13516223.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,484.33
VICKERS 02-140085 Hydrauliventtiili Proportionaalinen 4-tie 24vdc | AB6KEU 21U779 02-14008553.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,706.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 565464 Hydrauliventtiili, suhteellinen 4-tie 24vdc
€4,123.22 / yksikkö