Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICKERS 859161 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KBQ 21U707

VICKERS 859161 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v

Varastossa
Tuote: AB6KBQ Malli: 859161Ristiviite: 21U707

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€858.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Käämin voltit110-120 VAC
YhteysDIN 43650
GPM @ 3000 PSI21
Korkeus3.6 "
Pidä vahvistimia.34
Hz50/60
Pituus8.6 "
Max. Paine5075 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)3045
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä4
Tiivistetyyppifluorihiilipolymeerit
KokoD03
KelatyyppiSuljettu, keväällä keskitetty
TyyppiSolenoidi toimii
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusMax. PaineKokoLeveysHinta
VICKERS 859159 Hydrauliventtiilin solenoidi 110-120vac | AB6KBP 21U706 859159DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€681.57
VICKERS 02-110416 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KCD 21U719 02-1104161/2 "kaapelirasia163.6 "8.6 "5075 psiD032"€672.76
VICKERS 02-144938 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KCE 21U720 02-144938DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"€818.50
VICKERS 02-144984 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KCH 21U723 02-1449841/2 "kaapelirasia103.6 "8.6 "5075 psiD032"€887.85
VICKERS 02-101991 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KCY 21U737 02-101991Terminal Box124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,448.76
VICKERS 02-119475 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KDA 21U739 02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,299.11
VICKERS 02-119590 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KDE 21U743 02-119590Terminal Box244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,536.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 859161 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v
€858.18 / yksikkö