Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICKERS 02-154278 Hydrauliventtiili suhteellinen 4-tie 24vdc AB6KEY 21U783

VICKERS 02-154278 Hydrauliventtiili, suhteellinen 4-tie 24vdc

Varastossa
Tuote: AB6KEY Malli: 02-154278Ristiviite: 21U783

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,664.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Käämin voltit24 VDC
YhteysDIN 43650
GPM @ 3000 PSI2
Korkeus3.589 "
Pituus8.647 "
Max. Paine5000 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)5000
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä4
OhittaaVedenkestävä käsikirja
Tiivistetyyppifluorihiilipolymeerit
KokoD03
KelatyyppiTandem-keskus
TyyppiVerrannollinen
Leveys1.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusMax. PaineKokoLeveysHinta
VICKERS 02-147623 Hydrauliventtiili suhteellinen 4-tie 24vdc AB6KEH 21U769 02-14762333.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€2,558.36
VICKERS 02-146720 Hydrauliventtiili suhteellinen 4-tie 24vdc AB6KEJ 21U770 02-14672053.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€2,381.99
VICKERS 565328 Hydraulinen venttiili 4-tie 24vdc AB6KEM 21U773 565328174.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€3,366.17
VICKERS 565330 Hydraulinen venttiili, 4-tie 24vdc AB6KEN 21U774 565330134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€3,271.54
VICKERS 565376 Hydraulinen venttiili, 4-suuntainen 24vdc AB6KEP 21U775 56537653.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€3,301.76
VICKERS 565464 Hydrauliventtiili suhteellinen 4-tie 24vdc AB6KEQ 21U776 565464134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€4,123.22
VICKERS 02-135162 Hydrauliventtiili suhteellinen 4-tie 24vdc AB6KER 21U777 02-13516223.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,484.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 02-154278 Hydrauliventtiili, suhteellinen 4-tie 24vdc
€1,664.70 / yksikkö