Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICKERS 859176 Hydrauliventtiili 4-tie suljettu 110-120vac | AB6KBT 21U709

VICKERS 859176 Hydrauliventtiili 4-tie kiinni 110-120vac

Varastossa
Tuote: AB6KBT Malli: 859176Ristiviite: 21U709

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€858.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Käämin voltit110-120 VAC
YhteysDIN 43650
GPM @ 3000 PSI21
Korkeus3.6 "
Pidä vahvistimia.34
Hz50/60
Pituus8.6 "
Max. Paine5075 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)3045
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä4
Tiivistetyyppifluorihiilipolymeerit
KokoD03
KelatyyppiSuljettu, keväällä keskitetty
TyyppiSolenoidi toimii
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäämin voltitYhteysGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusMax. PaineKokoHinta
VICKERS 529760 Hydrauliventtiili 4-tie suljettu 24vdc AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 529762 Hydrauliventtiili 4-tie suljettu 24vdc AB6KBM 21U704 5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€681.57
VICKERS 565465 Hydrauliventtiili 4-tie suljettu 24vdc AB6KBN 21U705 5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859165 Hydrauliventtiili 4-tie suljettu 12vdc AB6KBR 21U708 8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859189 Hydrauliventtiili 4 -tie suljettu 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€681.57
VICKERS 02-108045 Hydrauliventtiili 4-tie suljettu 24vdc AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDC1/2 "kaapelirasia163.6 "8.6 "5075 psiD03€887.85
VICKERS 02-110353 Hydrauliventtiili 4-tie suljettu 24vdc AB6KCB 21U717 02-1103532"24 VDC1/2 "kaapelirasia213.6 "8.6 "5075 psiD03€887.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 859176 Hydrauliventtiili 4-tie kiinni 110-120vac
€858.18 / yksikkö