PARKER Hydrauliset irtoletkut

Suunniteltu tuottamaan korkeammat työpaineet kuin Parker 301 -sarja, parannettu luotettavuus ja laajennetut sovellukset. Varustettu nitriilisisäputkella, joka on yhteensopiva hydraulisten ja biohajoavien nesteiden kanssa

Suodattaa

Parker-letkut on suunniteltu nesteiden siirtoon korkeapainesovelluksissa, mukaan lukien vesi- ja öljypohjaiset hydraulijärjestelmät. Ne ovat myös ihanteellisia kaivos-, ilmailu-, ilmastointi-,...Lue lisää
PARKER -

Hydrauliletkut

TyyliMalliTemp. alueViivakokoLetku sisäpuolella Dia.TyyppiTyhjiöarvosanaLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeHinta (ei alv)
A471ST-4-RL-40 - 212 astetta41 / 4 "Monikäyttöinen28 tuumaa Hg1 jalan lisäys 50 jatkuvaan jalkaan0.51 "2"€16.46
A471ST-16-RL-40 - 212 astetta161"Monikäyttöinen24 tuumaa Hg1 jalan lisäys 50 jatkuvaan jalkaan1.4 "6"€46.46
B302-8-BX-40 - 212 F81 / 2 "Pääosa-50ft.0.88 "7"€769.85
B302-16-BX-40 - 212 F161"Pääosa-50ft.1.5 "12 "€1,708.74
B302-10-BX-40 - 212 F105 / 8 "Pääosa-50ft.1"8"€1,034.97
B302-4-BX-40 - 212 F41 / 4 "Pääosa-50ft.0.59 "4"€561.57
PARKER -

Hydrauliletku, 50 jalkaa

TyyliMalliTemp. alueViivakokoLetku sisäpuolella Dia.TyyppiLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A471ST-6-RL-40 - 212 astetta63 / 8 "Monikäyttöinen1 jalan lisäys 50 jatkuvaan jalkaan0.68 "2-1 / 2 "5000 psi€817.18
B302-6-BX-40 - 212 F63 / 8 "Pääosa50ft.0.75 "5"4750 PSI€671.27
B302-12-BX-40 - 212 F123 / 4 "Pääosa50ft.1.16 "9-1 / 2 "3100 psi€1,248.20
PARKER -

Bulkkihydrauliletkut

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A801-8-PUNAINEN-BXLetku€350.50
B387TC-8-BXHydraulinen letku€716.49
C797TC-16-BXHydraulinen letku€5,153.78
A801-16-YEL-BXHydraulinen letku€806.44
D471TC-16-RLHydraulinen letku€3,732.04
E187TC-10-RLHydraulinen letku€3,589.85
E187TC-10-BXHydraulinen letku€700.68
E187TC-12-RLHydraulinen letku€3,933.25
F787TC-8-BXHydraulinen letku€2,253.90
F787TC-16-BXHydraulinen letku€4,893.98
G487TC-4-BXHydraulinen letku€555.31
H722TC-8-BXHydraulinen letku€1,473.39
E187TC-24-BXHydraulinen letku€3,283.13
I797TC-12-RLHydraulinen letku€10,427.51
I797TC-4-RLHydraulinen letku€4,612.66
I797TC-16-RLHydraulinen letku€9,395.28
C797TC-20-BXHydraulinen letku€8,270.94
A801-16-GRN-BXHydraulinen letku€806.12
F787TC-16-RLHydraulinen letku€8,916.14
F787TC-20-BXHydraulinen letku€7,705.44
J471TC-8-BXHydraulinen letku€723.83
K487TC-10-RLHydraulinen letku€5,322.80
L722TC-6-RLHydraulinen letku€3,191.17
K487TC-12-RLHydraulinen letku€6,743.68
G487TC-32-BXHydraulinen letku€7,026.98

Ominaisuudet

  • Parker-letkuja käytetään voiteluöljyjen ja öljypohjaisten nesteiden siirtoon hydraulisissa ja teollisissa sovelluksissa.
  • Niissä on SAE-taivutussäde, joka vähentää letkun taivutukseen ja sen asentamiseen tarvittavaa voimaa.
  • Näissä yksiköissä on kulutusta kestävät synteettiset kumiset putket ja kannet.
  • Ne on vahvistettu yhdellä/kahdella teräspunolla, mikä tekee niistä riittävän vahvoja kestämään jopa 5800 psi:n painetta.
  • Ne on varustettu nitriilisisäputkella, joka on yhteensopiva hydraulisten ja biohajoavien nesteiden kanssa.

Toimintamekanismi

  • Parkerin hydrauliset bulkkiletkut voidaan viipaloida halutun pituisiksi ja letkuliittimet kiinnittää letkunsulkimien päihin.
  • Tämä toiminto luo mukautettuja hydrauliletkukokoonpanoja, jotka voidaan liittää laitteisiin.

Standardit ja hyväksynnät

  • ABS
  • BV
  • DNV
  • EN 857
  • ISO-11237 1
  • J1942
  • USCG HF

Usein kysytyt kysymykset

Miten estät hydrauliletkut halkeilemasta?

  • Varmista, että nesteet ovat yhteensopivia.
  • Kiinnitä huomiota taivutussäteeseen.
  • Tarkkaile putken eroosiota.
  • Varmista asianmukainen asennus ja saastuminen.
  • Estä ylikuumeneminen.
  • Ymmärrä lisäyssyvyys.
  • Estä kulumista ja hankausta.

Miksi hydrauliletkut eivät toimi?

Hydrauliletkut epäonnistuvat huonon reitityksen, korkeiden lämpötilojen, hankauksen, putken eroosion, nesteiden yhteensopimattomuuden, taipuneiden letkujen lähellä liittimiä ja virheellisen asennuksen vuoksi.

Milloin Parker perustettiin?

Parker Hannifin perustettiin vuonna 1917, ja se on ollut julkisen kaupankäynnin kohteena NYSE:ssä 9. joulukuuta 1964 lähtien.

Missä Parkerin hydrauliletkut valmistetaan?

Parker Hannifinin hydrauliletkut valmistetaan Mayfield Heightsissa, Ohiossa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?