PARKER 302-8-BX hydrauliletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AB6DRP 21A747

PARKER 302-8-BX hydrauliletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6DRP Malli: 302-8-BXRistiviite: 21A747

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€820.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko8
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.88 "
Min. Taivuta säde7"
Käyttöpaine4000 psi
VahvistaminenTeräs
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.386
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueViivakokoLetku sisäpuolella Dia.TyyppiTyhjiöarvosanaLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeHinta
PARKER 302-4-BX hydrauliletku 1/4 tuumaa 50 jalkaa AB6DRM 21A745 302-4-BX-40 - 212 F41 / 4 "Pääosa-50ft.0.59 "4"€598.34
PARKER 302-10-BX hydrauliletku 5/8 tuumaa 50 jalkaa | AB6DRQ 21A748 302-10-BX-40 - 212 F105 / 8 "Pääosa-50ft.1"8"€1,102.76
PARKER 302-16-BX hydrauliletku 1 tuumaa 50 jalkaa | AB6DRT 21A750 302-16-BX-40 - 212 F161"Pääosa-50ft.1.5 "12 "€1,820.66
PARKER 471ST-4-RL hydrauliletku 1/4 tuumaa | AF9ARE 29TJ92 471ST-4-RL-40 - 212 astetta41 / 4 "Monikäyttöinen28 tuumaa Hg1 jalan lisäys 50 jatkuvaan jalkaan0.51 "2"€16.46
PARKER 471ST-16-RL hydrauliletku 1 tuumaa | AF9ARH 29TJ96 471ST-16-RL-40 - 212 astetta161"Monikäyttöinen24 tuumaa Hg1 jalan lisäys 50 jatkuvaan jalkaan1.4 "6"€46.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 302-8-BX hydrauliletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa
€820.27 / yksikkö