PARKER 471ST-16-RL hydrauliletku 1 tuumaa | AF9ARH 29TJ96

PARKER 471ST-16-RL Hydrauliletku 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9ARH Malli: 471ST-16-RLRistiviite: 29TJ96

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€46.46 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko16
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus1 jalan lisäys 50 jatkuvaan jalkaan
Letku ulkopuolella Dia.1.4 "
Min. Taivuta säde6"
Käyttöpaine2500 psi
VahvistaminenKaksinkertainen teräspunos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 astetta
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiMonikäyttöinen
Tyhjiöarvosana24 tuumaa Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4009210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueViivakokoLetku sisäpuolella Dia.TyyppiTyhjiöarvosanaLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeHinta
PARKER 302-4-BX hydrauliletku 1/4 tuumaa 50 jalkaa AB6DRM 21A745 302-4-BX-40 - 212 F41 / 4 "Pääosa-50ft.0.59 "4"€598.34
PARKER 302-8-BX hydrauliletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AB6DRP 21A747 302-8-BX-40 - 212 F81 / 2 "Pääosa-50ft.0.88 "7"€820.27
PARKER 302-10-BX hydrauliletku 5/8 tuumaa 50 jalkaa | AB6DRQ 21A748 302-10-BX-40 - 212 F105 / 8 "Pääosa-50ft.1"8"€1,102.76
PARKER 302-16-BX hydrauliletku 1 tuumaa 50 jalkaa | AB6DRT 21A750 302-16-BX-40 - 212 F161"Pääosa-50ft.1.5 "12 "€1,820.66
PARKER 471ST-4-RL hydrauliletku 1/4 tuumaa | AF9ARE 29TJ92 471ST-4-RL-40 - 212 astetta41 / 4 "Monikäyttöinen28 tuumaa Hg1 jalan lisäys 50 jatkuvaan jalkaan0.51 "2"€16.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 471ST-16-RL Hydrauliletku 1 tuumaa
€46.46 / yksikkö